VESTIL AFSR-3672 A-kehyskärry, säilytystelineellä, 36 tuuman leveys x 72 tuuman pituus | AG7LCX

VESTIL AFSR-3672 A-runkoinen vaunu, säilytysteline, 36 tuumaa leveys x 72 tuumaa

Tuote: AG7LCX Malli: AFSR-3672
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,006.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräA-kehikkoteline
Säädettävät käsivarretEi
Käsivarren korkeus7.25 "
Käden pituus8"
Pohjavärisininen
Koko2,000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (2) Kääntyvä sivujarrulla
Pyörän leveys2"
Aseiden välinen välys7.25 "
Kannen pituus72 "
Kannen leveys36 3 / 4 "
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys2"
Korkeus72.5 "
Pituus73.75 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti250 lbs.
MittayksikötJOKA
Varren lukumäärä14
Pyörän määrä4
Tallennustasojen määrä8
Platform Pituus72 "
Telineen väriHopea
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Takapyörän leveys2"
Leveys36.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)183.52
Laivan pituus (cm)183.52
Laivan leveys (cm)93.35
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AFSR-3672 A-runkoinen vaunu, säilytysteline, 36 tuumaa leveys x 72 tuumaa
€1,006.36 / yksikkö