VESTIL PANEL-sarjan paneelikärryt


Suodattaa
Pohjakorkeus: 11 2 / 3 " , Pohjan pituus: 54 " , Pohjan leveys: 28 1 / 2 " , Caster halkaisija: 5" , Pyörän tyyppi: Jäykkä , Korkeus yläkisko: 40 15 / 16 " Sisältää: (4) Kääntyvät pyörät 5 tuumaa. x 1-1/2 tuumaa ja (2) jäykät pyörät 8 tuumaa. x 2 tuumaa. , Pituus yläkisko: 63 7 / 16 " , Kantavuus: 2000 lbs. , Pyörien lukumäärä: 6 , Virtalähde: manuaalinen , Liukupylvään korkeus: 11 1 / 2 " , Käytettävä leveys Keskimmäinen: 10 " , Käytettävät leveyssivut: 6 1 / 2 " , Leveys yläkisko: 28 1 / 2 "
TyyliMalliPlatform PituusRullamateriaaliPyörän leveysAlustan leveysLeveysVäriKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
PANEELI-V
51 "Poly terästä2" jäykkä, 1 1/2" kääntyvä30.25 "30.25 "sininen47.5 "51 "€924.82
B
PANEELI-H
54 "polyolefiini1 1 / 2 "28.5 "32.06 "Sininen, keltainen51.38 "63.5 "€1,039.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?