VESTIL PANEL-V Vertical Panel Platform Cart, 2000 Lb. Capacity, 48 x 30 Inch Size | AG7WTD

VESTIL PANEL-V pystysuora paneelilavavaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti, koko 48 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WTD Malli: PANEL-V

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€924.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys2" jäykkä, 1 1/2" kääntyvä
Värisininen
Etupyörän halkaisija.5"
Korkeus47.5 "
Sisältää(4) Kääntyvät pyörät 5 tuumaa. x 1-1/2 tuumaa ja (2) jäykät pyörät 8 tuumaa. x 2 tuumaa.
Pituus51 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus47.5 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä6
Pystytukien lukumäärä4
Lavan korkeus47.5 "
Platform Pituus51 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys30.25 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5"
Staattinen kantavuus2,000 lbs.
Käytettävä leveys keskimmäinen10 "
Käytettävissä olevat leveydet6 1 / 2 "
Leveys30.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.65
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusRullamateriaaliPyörän leveysAlustan leveysLeveysVäriKorkeusPituusHinta
VESTIL PANEL-H Horizontal Panel Cart, 2000 Lb. Capacity 64 x 31 Inch Size | AG7WTC PANEELI-H54 "polyolefiini1 1 / 2 "28.5 "32.06 "Sininen, keltainen51.38 "63.5 "€1,039.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PANEL-V pystysuora paneelilavavaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti, koko 48 x 30 tuumaa
€924.82 / yksikkö