VESTIL DWC-sarjan matalatasoiset paneelikärryt


Suodattaa
Rullan halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän koko: 8 "x 2" , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä (2) Kääntyvä jarrulla , Pyörän leveys: 2" , Kaiteen korkeus: 24 1/2", 45 1/2" Sisältää: (1) 24 1/2 tuumaa x 45 1/2 tuumaa Kahva, (2) Jäykät pyörät 2 tuumaa. Leveät ja (2) kääntyvät pyörät 2 tuuman jarruilla. Leveä , Kantavuus: 2000 lbs. , Max. Kuorman koon korkeus: 72 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Pystytukien lukumäärä: 4 , Alustan leveys: 12.13 " , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMalliKokoKannen pituusKannen leveysLavan korkeusVäriMateriaaliHinta (ei alv)
A
DWC-EL-48
--12 1 / 8 "5.31 "Sininen, keltainenTeräs€1,804.03
B
DWC-EL-60
--12 1 / 8 "5.31 "Sininen, keltainenTeräs€1,866.90
C
DWC-EL-72
--12 1 / 8 "5.31 "Sininen, keltainenTeräs€1,885.63
Tarjouspyyntö
D
DWC-EL-36
--12 1 / 8 "5.31 "Sininen, keltainenTeräs€1,629.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?