VESTIL PRCT-N Netable Panel Cart, 2000 Lb. Kapasiteetti, 72-1/2 x 32-1/2 tuumaa koko | AG7XNC

VESTIL PRCT-N Nestable Panel Cart, 2000 Lb. Kapasiteetti, koko 72-1/2 x 32-1/2 tuumaa

Tuote: AG7XNC Malli: PRCT-N
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€836.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Lisätilaa ostoskorissa10 1 / 2 "
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä (2) Kääntö täysin lukitusjarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kannen pituus15 "
Kannen leveys56.94 "
Korkeus37.19 "
Pituus31.25 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Platform Pituus15 "
Staattinen kantavuus2,000 lbs.
Leveys73 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.05
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)184.15
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRCT-N Nestable Panel Cart, 2000 Lb. Kapasiteetti, koko 72-1/2 x 32-1/2 tuumaa
€836.12 / yksikkö