BRAD HARRISON 20 jalkaa johdot


Suodattaa
Kaapelin pituus: 20ft. , IP-luokitus: 67,68 , Takin väri: Keltainen , Takin materiaali: PVC , Max. Jännite: 600 VAC/DC , NEMA-luokitus: 6P , Temp. Alue: -4 - 221 astetta F , Johdon koko: 16AWG
TyyliMalliLoppu 1 nastojen lukumääräMaks. VahvistimetJohtimien lukumääräHinta (ei alv)
A
103001A01F200
3133€79.76
B
103000A01F200
3133€94.82
C
104000A01F200
4104€128.06
A
105001A01F200
585€125.55
D
105000A01F200
585€127.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?