VESTIL PANEL-H Horizontal Panel Cart, 2000 Lb. Capacity 64 x 31 Inch Size

Varastossa
Tuote: AG7WTC Malli: PANEL-H

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,039.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Pohjan korkeus11 2 / 3 "
Pohjan pituus54 "
Pohjan leveys28 1 / 2 "
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys1 1 / 2 "
VäriSininen, keltainen
Etupyörän halkaisija.5"
Korkeus51.38 "
Korkeus yläkisko40 15 / 16 "
Sisältää(4) Kääntyvät pyörät 5 tuumaa. x 1-1/2 tuumaa ja (2) jäykät pyörät 8 tuumaa. x 2 tuumaa.
Pituus63.5 "
Pituus yläkisko63 7 / 16 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus40.93 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä6
Pystytukien lukumäärä12
Lavan korkeus11.6 "
Platform Pituus54 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys28.5 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5"
Liukuva tolpan korkeus11 1 / 2 "
Staattinen kantavuus2,000 lbs.
Leveys32.06 "
Leveys yläkisko28 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.15
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusRullamateriaaliPyörän leveysAlustan leveysLeveysVäriKorkeusPituusHinta
VESTIL PANEL-V pystysuora paneelilavavaunu, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 30 tuuman koko | AG7WTD PANEELI-V51 "Poly terästä2" jäykkä, 1 1/2" kääntyvä30.25 "30.25 "sininen47.5 "51 "€924.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PANEL-H Horizontal Panel Cart, 2000 Lb. Capacity 64 x 31 Inch Size
€1,039.44 / yksikkö