VESTIL PRCT-T-3060-PU Paneelikärry alustalla, 1500 Lb. Kapasiteetti, 30 x 60 tuuman koko | AG7XNJ

VESTIL PRCT-T-3060-PU Paneelikärry alustalla, 1500 Lb. Kapasiteetti, 30 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XNJ Malli: PRCT-T-3060-PU

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,023.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kannen korkeus11 19 / 32 "
Kannen pituus60 "
Kannen huuli2"
Kannen leveys30 "
Korkeus44.38 "
Pituus61 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Paneelin paksuus11 "
Platform Pituus60 "
Alustan leveys30 "
Staattinen kantavuus1,500 lbs.
Säilytyslokeron korkeus3 29 / 32 "
Säilytysalustan pituus61 "
Säilytyslokeron leveys7 27 / 32 "
Pyörän halkaisija8"
Leveys30.09 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)112.71
Laivan pituus (cm)76.84
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysRullamateriaaliKannen leveysPituusKantavuusPlatform PituusAlustan leveysSäilytysalustan pituusHinta
VESTIL PRCT-T-2448-MR Paneelikärry alustalla, 1000 Lb. Kapasiteetti, 24 x 48 tuumaa koko | AG7XNF PRCT-T-2448-MR24.09 "Hometta kumi24 "49 "1000 lbs.48 "24 "49 "€783.13
VESTIL PRCT-T-2448-PU Paneelikärry alustalla, 1500 Lb. Kapasiteetti, 24 x 48 tuumaa koko | AG7XNG PRCT-T-2448-PU24.09 "Poly terästä24 "49 "1500 lbs.48 "24 "49 "€870.34
VESTIL PRCT-T-3060-MR Paneelikärry alustalla, 1000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 60 tuuman koko | AG7XNH PRCT-T-3060-MR30.41 "Hometta kumi30 "61 "1000 lbs.60 "30 "61 "€939.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRCT-T-3060-PU Paneelikärry alustalla, 1500 Lb. Kapasiteetti, 30 x 60 tuumaa
€1,023.62 / yksikkö