VESTIL PRCT -paneelikärry, lasitäytteinen nailonpyörä, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 tuumaa, sininen, teräs | AG7XNA

VESTIL PRCT-paneelikärry, lasitäytteinen nailonpyörä, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 tuumaa, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7XNA Malli: PRCT

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€672.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kannen pituus30 "
Kannen leveys26 "
Korkeus40.38 "
Pituus32.13 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Platform Pituus30 "
Staattinen kapasiteetti2000 lbs.
Leveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)102.55
Laivan pituus (cm)81.6
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka koota tämä kärry?

A.

  • Kaiteet tulee asentaa kannen molemmille puolille sivulevyjen viereen.
  • 6 pulttia (13105), 12 litteää aluslevyä (33008) ja 6 lukkomutteria käytetään jokaisen kiskon kiinnittämiseen kanteen (37024).
  • Kiinnitä tasainen aluslevy jokaiseen pulttiin.
  • Syötä pultti asennustelineen pultin reiän läpi. Liitännän varmistamiseen käytetään litteää aluslevyä ja lukkomutteria.
  • Liitä loput kiskot.
  • Kiskon asennon tulee mahdollistaa kaikkien kärryyn kohdistuvien kuormien jakautuminen tasaisesti kannen pinnalle.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPyörä Dia.RullamateriaaliKannen leveysKorkeusPituusKantavuusPlatform PituusHinta
VESTIL PRCT-HD -kärry Poly On Steel -pyörällä, 36 x 30 x 34 tuumaa, 4000 Lb. Kapasiteetti, sininen, teräs | AG7XNB PRCT-HD30 "5"Poly terästä29.5 "34 "36 "4000 lbs.36 "€1,087.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRCT-paneelikärry, lasitäytteinen nailonpyörä, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 tuumaa, sininen, teräs
€672.74 / yksikkö