VESTIL PRCT-S-GN Kipsilevy/paneelikärry, 3000 Lb. Kapasiteetti, lasitäytteiset nailonpyörät | AG7XND

VESTIL PRCT-S-GN Kipsilevy/paneelikärry, 3000 Lb. Kapasiteetti, lasitäytteiset nailonpyörät

Varastossa
Tuote: AG7XND Malli: PRCT-S-GN

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€765.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevykori
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kannen pituus39.88 "
Kannen leveys11.88 "
Kahva Dia.1.01 "
Kahvan korkeus48 "
Korkeus48 "
Pituus48 "
Kantavuus3000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Käytettävä paneelin korkeus60 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Platform Pituus39.88 "
Staattinen kantavuus3,000 lbs.
Käyttökelpoinen pituus39 7 / 8 "
Käytettävä leveys11 7 / 8 "
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)59.37
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliHinta
VESTIL PRCT-S-MR Kipsilevy/paneelikärry, 3000 Lb. Kapasiteetti, kumipyörät | AG7XNE PRCT-S-MRKumi€699.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRCT-S-GN Kipsilevy/paneelikärry, 3000 Lb. Kapasiteetti, lasitäytteiset nailonpyörät
€765.91 / yksikkö