VESTIL DWC-EL-36 Paneeli-/arkkikärry, matala taso, 12 x 39.5 tuumaa, sininen/keltainen, teräs | AG7QZT

VESTIL DWC-EL-36 paneeli-/arkkikärry, matala alusta, 12 x 39.5 tuuman koko, sininen/keltainen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7QZT Malli: DWC-EL-36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,629.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkki ja paneelikuorma-auto
Sängyn pituus39.5 "
Sängyn leveys12.13 "
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.8"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko8 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
VäriSininen, keltainen
Kannen pituus39 1 / 2 "
Kannen leveys12 1 / 8 "
Kehyksen värisininen
Etupyörän halkaisija.8"
Kaiteen väriKeltainen
Kaiteen korkeus24 1/2", 45 1/2"
Korkeus50.75 "
Sisältää(1) 24 1/2 tuumaa x 45 1/2 tuumaa Kahva, (2) Jäykät pyörät 2 tuumaa. Leveät ja (2) kääntyvät pyörät 2 tuuman jarruilla. Leveä
Pituus41.69 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Kuorman korkeus72 "
Max. Kuorman koon korkeus72 "
Max. Alustan korkeus5.31 "
Pyörän määrä4
Pystytukien lukumäärä4
Lavan korkeus5.31 "
Platform Pituus39.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys12.13 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.8"
Tarjottimen materiaaliTeräs
Leveys29.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.5
Laivan korkeus (cm)128.91
Laivan pituus (cm)105.89
Laivan leveys (cm)75.88
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKannen pituusKannen leveysLavan korkeusVäriMateriaaliHinta
VESTIL DWC-EL-48 Paneeli-/arkkikärry, matala alusta, 29 x 54 tuumaa, sininen/keltainen, teräs | AG7QZU DWC-EL-48--12 1 / 8 "5.31 "Sininen, keltainenTeräs€1,804.03
VESTIL DWC-EL-60 Paneeli-/arkkikärry, matala taso, 29 x 65 tuumaa, sininen/keltainen, teräs | AG7QZV DWC-EL-60--12 1 / 8 "5.31 "Sininen, keltainenTeräs€1,866.90
VESTIL DWC-EL-72 Paneeli-/arkkikärry, matala taso, 29 x 77 tuumaa, sininen/keltainen, teräs | AG7QZW DWC-EL-72--12 1 / 8 "5.31 "Sininen, keltainenTeräs€1,885.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DWC-EL-36 paneeli-/arkkikärry, matala alusta, 12 x 39.5 tuuman koko, sininen/keltainen, teräs
€1,629.20 / yksikkö