VESTIL PRCT-S-sarjan kipsilevy- ja paneelikärryt


Suodattaa
Rullan halkaisija: 8" , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Kannen leveys: 11.88 " , Kahvan korkeus: 48 " , Korkeus: 48 " , Pituus: 48 " , Kantavuus: 3000 lbs. , Max. Käytettävä paneelin korkeus: 60 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Alustan pituus: 39.88 " , Käytettävä pituus: 39 7 / 8 " , Leveys: 23 "
TyyliMalliRullamateriaaliHinta (ei alv)
A
PRCT-S-GN
Lasitäytetty nailon€765.91
B
PRCT-S-MR
Kumi€699.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?