VESTIL Kannettavat kartonkikärryt


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Caster halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Pyörän leveys: 1 1 / 4 " , Väri: Musta , Kantavuus: 400 lbs. , Materiaali: Teräs , Max. Varastoalueet: 5 , Pyörien lukumäärä: 4 , Hyllyjen määrä: 2
TyyliMalliLeveysKannen leveysJakajien välinen etäisyysKorkeusSisältääPituusHyllyn määräPlatform PituusHinta (ei alv)
A
CTPT-1844-CK
18 "18 "8"30 "5 jakajaa - 8" jakajien välillä44 "144 "€374.29
B
CTC-1856-B
19.81 "19.88 "4"59.13 "8 jakajaa - 4" jakajien välillä56.5 "256.5 "€763.25

Kannettavat kartonkikärryt

Vestil-koottomat kannettavat pahvikärryt, joissa on 4–8 kehysjakajaa, on suunniteltu tyhjien pahvilaatikkojen varastointiin, järjestämiseen ja kuljettamiseen. CTC-malleissa on kaksi jauhemaalattua mustaa hyllyä, joissa on säädettävät jakolaitteet, jotka ovat ihanteellisia pienille laatikoille; ja CTPT-pahvikärrymallit käsittävät vain yhden hyllyn ylisuurien laatikoiden sijoittamiseen. Nämä laatikonjakajat voidaan sijoittaa mihin tahansa valmiiksi porattuun asentoon kärryä pitkin, ja rullat 4 kääntöpyörällä helpottavat ohjattavuutta missä tahansa maastossa. Niitä on saatavana iskuja vaimentavina poly-on-poly- ja polyuretaanipyörämateriaaleina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?