VESTIL AF-3060 A-runkoinen kärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 60 tuumaa koko | AG7LCN

VESTIL AF-3060 A-runkoinen kärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LCN Malli: AF-3060

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,056.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräA-runkoinen kuorma-auto
Koko2,000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kannen pituus60 "
Kannen leveys30 "
Etupyörän halkaisija.5"
Korkeus56 "
Pituus60 "
Huulen korkeus1"
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus8"
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Lavan korkeus8"
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5"
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.1
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen leveysPituusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL AF-2436 A-runkoinen kärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7LCK AF 243624 "36 "36 "24 "24 "€857.47
VESTIL AF-2448 A-runkoinen kärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7LCL AF 244824 "48 "48 "24 "24 "€913.42
VESTIL AF-3048 A-runkoinen kärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7LCM AF 304830 "48 "48 "30 "30 "€983.53
VESTIL AF-3672 A-runkoinen kärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG7LCP AF 367236 11 / 16 "72 "72 "36.69 "36.69 "€1,225.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AF-3060 A-runkoinen kärry, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 60 tuumaa
€1,056.66 / yksikkö