VESTIL CTPT-1844-CK laatikollinen kuorma-auto, 400 Lb., 44 tuumaa pituus, 18 tuumaa leveys | AC4AJY 2YA87

VESTIL CTPT-1844-CK laatikollinen kuorma-auto, 400 Lb., 44 tuuman pituus, 18 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AC4AJY Malli: CTPT-1844-CKRistiviite: 2YA87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€404.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartonkikuorma -auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän kiinnitysreikä. 845 "
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaaliPoly Poly
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Pyörän leveys1.5 "
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriMusta
Kannen pituus44 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys18 "
Jakajien välinen etäisyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly-on-poly
Etupyörän leveys1.25 "
Kahva mukanaEi
Korkeus30 "
Sisältää5 jakajaa - 8" jakajien välillä
Pituus44 "
Kantavuus400 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Varastointialueet5
Hyllyn määrä1
Pyörän määrä4
Asemien lukumäärä7
Kokonaiskorkeus30 "
Kokonaispituus44 "
kokonaisleveys18 "
Platform Pituus44 "
Alustan materiaaliTeräs
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly-on-poly
Takapyörän leveys1.25 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)116.08
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKannen leveysJakajien välinen etäisyysKorkeusSisältääPituusHyllyn määräPlatform PituusHinta
VESTIL CTC-1856-B laatikkokuorma-auto, 400 Lb., 56 tuuman pituus, 18 tuumaa leveys | AC4AJX 2YA86 CTC-1856-B19.81 "19.88 "4"59.13 "8 jakajaa - 4" jakajien välillä56.5 "256.5 "€772.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CTPT-1844-CK laatikollinen kuorma-auto, 400 Lb., 44 tuuman pituus, 18 tuumaa leveä
€404.21 / yksikkö