LEESON Jet Pump -moottorit

CSA-sertifioidut ja UL-tunnustetut moottorit, jotka on suunniteltu teollisiin ja kaupallisiin pumppaussovelluksiin; ominaisuus 416 ruostumattomasta teräksestä valmistetut kierteiset akselit ja pikaliittimillä varustettu liitäntäkortti. Saatavana tippasuojussarjoilla ja yksi- ja kolmivaiheisina moottoreina

Suodattaa

Leeson-suihkupumppumoottorit ovat ei-uppopumppuja, jotka voidaan asentaa maan päälle. Ne ottavat vettä kaivosta imuputken avulla juomaveden tai vedenpaineen tuottamiseksi, ja ne on suunniteltu teollisiin ja kaupallisiin pumppaussovelluksiin.
TyyliMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorHinta (ei alv)
A122086.00143JM4 / 21 1/2 / 11.12 / .7583.5 / 79€239.06
A122090.00145JMV5 / 2.52/1 1/21.49 / 1.1286 / 85€325.02
LEESON -

Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen, Jet Pump -moottorit

TyyliMalliPalvelukerroinTäyden kuorman ampeeritHPAkselin dia.JänniteHzkWMaks. Ympäristön lämpötilaHinta (ei alv)
A119453.001.24 / 2A1 1 / 25 / 8 "230/460 V AC60 Hz1.12 / .75104 ° F€1,203.59
B119456.001.158 / 43/2 1/2SPECIAL "230 / 46050/602.24 / 1.8740€649.09
C119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240€630.00
LEESON -

Washguard-suihkupumppumoottorit, kolmivaiheinen, TEFC-kierreakseli, C-taso jalustalla

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorHinta (ei alv)
A116779.002.5-2.4 / 1.23 / 4 / 1 / 20.56 / 0.3778 / 77.5€1,124.25
B116780.003.4-3.2 / 1.61 / 3 / 4.75 / .5680 / 77.9€1,185.36
C119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.1288€1,364.58
D119463.008.8-8 / 43 / 22.24 / 1.4986 / 65.8€1,413.46
LEESON -

Suihkupumppumoottorit, yksivaiheinen, täysin suljettu kierreakseli, C-taso jalustalla

TyyliMalliPalvelukerroinMalliTäyden kuorman ampeeritHPEristysluokkakWMoottorin lämpösuojausPower FactorHinta (ei alv)
A113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV80€892.88
B113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV87€1,087.34
C113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV76€586.17
D113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV70€547.72
E113957.001.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY76€586.17
LEESON -

Suihkupumppumoottorit, yksivaiheinen, täysin suljettu kierreakseli, C-taso vähemmän pohjaa

TyyliMalliPalvelukerroinMalliTäyden kuorman ampeeritJänniteHPEristysluokkakWMoottorin lämpösuojausHinta (ei alv)
A113640.001.0L17 / 8.5115 / 208-2301.5F1.12CEJ38CV€654.61
B113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV€1,074.89
C113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B.37CEJ65CV€522.67
LEESON -

C6T34DC92A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 Hertz

MallieräHinta (ei alv)
116698.00AJ2QUH€860.01
LEESON -

C6T34DC65C-suihkupumpun moottori 50-60 herciä

MallieräHinta (ei alv)
113892.00AJ2QLK€511.64
LEESON -

C6T34DK18A Yleiskäyttöinen moottori 50-60 hertsiä

MallieräHinta (ei alv)
116699.00AJ2QUJ€877.09
LEESON -

C6T34WC25A Washdown-moottori 50-60 Hertz

MallieräHinta (ei alv)
119460.00AJ2RCG€1,518.73

Ominaisuudet

  • Leeson-suihkupumppumoottoreissa on 416 ruostumattomasta teräksestä valmistettua kierreakselia ja liitinlevyt pikaliitännöillä.
  • Niissä on kestävä teräsrunkorakenne rakenteellista jäykkyyttä varten ja Polyrex EM / varmennettu voitelu, joka estää öljyn ja veden vuotamisen jopa 40 celsiusasteen lämpötiloissa.
  • Nämä yksi- ja kolmivaiheiset yksiköt tarjoavat korkealaatuisen luokan B / F eristyksen lämpötilan säätöön.
  • Ne on varustettu joko TEFC-kotelolla, joka mahdollistaa jäähdytysilman virtauksen moottorin läpi, mikä estää ylikuumenemisen, tai tipputiivisellä kotelolla, joka varmistaa suojan pölyltä, vedeltä ja ilman leviäviltä epäpuhtauksilta.
  • Näissä malleissa on tippumaton kotelo, joka varmistaa suojan pölyltä, vedeltä ja ilman leviäviltä epäpuhtauksilta.
  • Niissä on joko C-Face-päätykilpi alustalla / ilman tai jäykkä alusta nopeaa asennusta varten.
  • Nämä yksiköt sisältävät helposti luettavat nimikilvet nopeaa tunnistamista varten ja laadukkaat kuulalaakerit, jotka takaavat jatkuvan käytön jopa 3490 rpm nopeuksilla.
  • Niitä on saatavana vastapäivään, myötäpäivään tai REV-akselin pyörimisversioina.

Toimintamekanismi

  • Sähkömoottorit muuttavat sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen tuottamiseksi.
  • Moottorissa syntyy voimaa käämin vaihto- (AC) tai tasavirran (DC) ja magneettikentän välisen vuorovaikutuksen kautta.

Standardit ja hyväksynnät

  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on TEBC- ja TEFC-moottoreilla?

Täysin suljetut puhaltimella jäähdytetyt (TEBC) moottorit ovat käytännössä identtisiä TEFC-moottoreiden kanssa sillä poikkeuksella, että moottorin runko jäähdytetään erillisellä "puhaltimella", joka on sijoitettu runkoon akseliin asennetun tuulettimen sijaan, kun moottori toimii korkealla. nopeus.

Mikä on moottorin akselin tarkoitus?

Akseli on sylinterimäinen komponentti, joka puristuu ulos kotelosta ja moottorista. Se muuntaa moottorin energian loppukäyttösovelluksiin.

Mitä tarkoitat luokkien B ja F eristyksellä?

Näissä moottoreissa on luokan B tai F eristys lämpötilan säätöä varten. Luokan B eristetyt moottorit kestävät jopa 130 asteen lämpötiloja ja luokan F maksimilämpötila 105 astetta.

Mitä eroa on yksi-, kaksi- ja kolmivaiheisilla moottoreilla?

  • Yksivaiheinen moottori: Virta kulkee yhden johtimen läpi.
  • Kaksivaiheinen moottori: Virta kulkee 4-johtimien johtimien kautta (2 kutakin vaihetta kohti).
  • Kolmivaihemoottori: Virta kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?