LEESON 119463.00 C6T34WK32A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RCJ 48ZF61 / C6T34WK32A

LEESON 119463.00 C6T34WK32A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RCJ Malli: 119463.00Ristiviite: 48ZF61 / C6T34WK32A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,413.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
KoodiN
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit8.8-8 / 4
HP3 / 2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW2.24 / 1.49
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor86 / 65.8
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.645
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 116783.00
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081341
    • Käämitys: T632209
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 10.1 - 9.2/4.6
    • Vaikutus 100%: 86.5 / 83.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorHinta
LEESON 116779.00 C6T34WK12C Jet Pump -moottori 50-60 Hertz AJ2QWH 48ZF57 / C6T34WK12C 116779.002.5-2.4 / 1.23 / 4 / 1 / 20.56 / 0.3778 / 77.5€1,124.25
LEESON 116780.00 C6T34WK13C Jet Pump -moottori 50-60 Hertz AJ2QWJ 48ZF58 / C6T34WK13C 116780.003.4-3.2 / 1.61 / 3 / 4.75 / .5680 / 77.9€1,185.36
LEESON 119461.00 C6T34WK31A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RCH 48ZF60 / C6T34WK31A 119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.1288€1,364.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119463.00 C6T34WK32A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€1,413.46 / yksikkö