LEESON 119456.00 C6T34FC126A Jet Pump -moottori 50-60 Hertz AJ2RCF C6T34FC126A

LEESON 119456.00 C6T34FC126A suihkupumppumoottori 50-60 hertsiä

Tuote: AJ2RCF Malli: 119456.00Ristiviite: C6T34FC126A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
KoodiM
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit8 / 4
HP3/2 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW2.24 / 1.87
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
Moottorin lämpösuojaus9700K46
AsennusPyöreä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor86 / 86.2
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.SPECIAL "
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 114204.00
    • Vaikutus 100%: 86.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T632209
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 9.2 / 4.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinTäyden kuorman ampeeritHPAkselin dia.JänniteHzkWMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
LEESON 119453.00 Suihkupumppumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3490 rpm, 56J runko, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35 119453.001.24 / 2A1 1 / 25 / 8 "230/460 V AC60 Hz1.12 / .75104 astetta F€1,240.52
LEESON 119455.00 C6T34FC125A -suihkupumpun moottori 50-60 Hertz | AJ2RCE C6T34FC125A 119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119456.00 C6T34FC126A suihkupumppumoottori 50-60 hertsiä