LEESON 119461.00 C6T34WK31A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RCH 48ZF60 / C6T34WK31A

LEESON 119461.00 C6T34WK31A Pesumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RCH Malli: 119461.00Ristiviite: 48ZF60 / C6T34WK31A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,364.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
KoodiL
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys56J
Täyden kuorman ampeerit5.2-4.8 / 2.4
HP2/1 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.49 / 1.12
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusJäykkä
PakkausB
Vaihe3
Power Factor88
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
TyyppiTF
Jännite208-230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)26.52

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 116782.00 / C6T34WK10C
    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 081341
    • Käämitys: T632174
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VALKOINEN - LEESON (EPOKSI)
    • S.F-vahvistimet: 5.8 - 5.4/2.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorHinta
LEESON 116779.00 C6T34WK12C Jet Pump -moottori 50-60 Hertz AJ2QWH 48ZF57 / C6T34WK12C 116779.002.5-2.4 / 1.23 / 4 / 1 / 20.56 / 0.3778 / 77.5€1,124.25
LEESON 116780.00 C6T34WK13C Jet Pump -moottori 50-60 Hertz AJ2QWJ 48ZF58 / C6T34WK13C 116780.003.4-3.2 / 1.61 / 3 / 4.75 / .5680 / 77.9€1,185.36
LEESON 119463.00 C6T34WK32A Washdown -moottori 50-60 Hertz | AJ2RCJ 48ZF61 / C6T34WK32A 119463.008.8-8 / 43 / 22.24 / 1.4986 / 65.8€1,413.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119461.00 C6T34WK31A Pesumoottori 50-60 hertsiä
€1,364.58 / yksikkö