laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 6.5 " , Pultin ympyrän halk.: 5 7 / 8 " , Putkikotelon sijainti: F1 , Suunnittelu: B , Tehtävä: Jatkuva , Käyttömäärä: Jatkuva , Kotelo: TEFC , Kehys: 56J , Kehyksen materiaali: Teräs , Korkeus: 7 7 / 16 " , Eristysluokka: F , Pituus vähemmän Akseli: 10 1 / 4 " , Voitelu: Polyrex EM , Moottorisovellus: Pumppu , Moottorin suunnittelu: 3 vaihe , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: kierteitetyt , Moottorin alisovellus: Vesisuihkupumppu , Asennus: Pyöreä , Tyyppikilven RPM: 3490 , NEMA Design: Ei eristetty , Nimellinen hyötysuhde: 84% , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Kokonaispituus: 12.6875 " , Pakkaus: B , vaihe: 3 , Kierto: REV , RPM: 3600 / 3000 , Akselin pituus: 2 7 / 16 " , Akselin materiaali: Ruostumaton teräs , Tyyppi: TF