LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Jet Pump -moottori 50-60 Hertz AJ2RMZ C145T34FC42AA

LEESON 122090.00 C145T34FC42AA suihkupumppumoottori 50-60 hertsiä

Varastossa
Tuote: AJ2RMZ Malli: 122090.00Ristiviite: C145T34FC42AA

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
KoodiK
MalliB
VelvollisuusJatkuva
LiiteTEFC
kehys145JMV
Täyden kuorman ampeerit5 / 2.5
HP2/1 1/2
Hz50/60
EristysluokkaF
kW1.49 / 1.12
VoiteluVARMISTA
Maks. Ympäristön lämpötila40
AsennusPyöreä
PakkausF
Vaihe3
Power Factor86 / 85
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.15 / 1.0
TyyppiTF
Jännite230 / 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)27.64

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaikutus 100%: 85.5
    • Vaikutus 75%: 85.9
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: CC005A
    • Laakeri PE: 6206
    • Tyyppikilpi: 92357-1
    • Käämitys: ZT2142
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: SININEN (JAUHE)
    • S. F-ampeerit: 5.8 / 2.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorHinta
LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Jet Pump -moottori 50-60 Hertz AJ2RMV C143T34FC20AA 122086.00143JM4 / 21 1/2 / 11.12 / .7583.5 / 79€239.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 122090.00 C145T34FC42AA suihkupumppumoottori 50-60 hertsiä
€325.02 / yksikkö