LEESON 119453.00 Suihkupumppumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3490 rpm, 56J runko, 230/460VAC | AJ2RCD C6T34FC124A / 60WD35

LEESON 119453.00 suihkupumppumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3490 rpm, 56J runko, 230/460VAC

Varastossa
Tuote: AJ2RCD Malli: 119453.00Ristiviite: C6T34FC124A / 60WD35

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,240.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
KoodiM
Putkikotelon sijaintiF1
MalliB
VelvollisuusJatkuva
TyöjaksoJatkuva
LiiteTEFC
kehys56J
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit4 / 2A
Korkeus7 7 / 16 "
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
EristysluokkaF
kW1.12 / .75
Pituus vähemmän akselia10 1 / 4 "
VoiteluPolyrex EM
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
MoottorisovellusPumppu
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusVesisuihkupumppu
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
AsennusPyöreä
Tyyppikilpi RPM3490
NEMA-suunnitteluEi eristetty
Nimellinen tehokkuus84%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12.6875 "
PakkausB
Vaihe3
Power Factor82 / 78.5
KiertoREV
RPM3600 / 3000
Palvelukerroin1.2
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 7 / 16 "
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
TyyppiTF
Jännite230/460 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)27.64
Laivan pituus (cm)36.68
Laivan leveys (cm)26.52
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaa Leesonin - 114206.00
    • Laakeri OPE: 6203
    • CC-numero: EXEMPT
    • Laakeri PE: 6205
    • Tyyppikilpi: 993500
    • Käämitys: T632173
    • RYHMÄ: 3
    • Maali: VIHREÄ - LEESON WATTSAVER
    • S. F-ampeerit: 5 / 2.5
    • Vaikutus 100%: 84 / 82.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinTäyden kuorman ampeeritHPAkselin dia.JänniteHzkWMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
LEESON 119455.00 C6T34FC125A -suihkupumpun moottori 50-60 Hertz | AJ2RCE C6T34FC125A 119455.001.155.2-4.8 / 2.42/1 1/25 / 8 "208-230 / 46050/601.49 / 1.1240-
Tarjouspyyntö
LEESON 119456.00 C6T34FC126A Jet Pump -moottori 50-60 Hertz AJ2RCF C6T34FC126A 119456.001.158 / 43/2 1/2SPECIAL "230 / 46050/602.24 / 1.8740-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LEESON 119453.00 suihkupumppumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3490 rpm, 56J runko, 230/460VAC
€1,240.52 / yksikkö