NOBLES Kannettavat ja kanisteriset pölynimurit

Suodattaa

ATRIX INTERNATIONAL -

Kannettava tuholaisten tyhjiö

TyyliMalliSäiliön kokoIlmavirtaAmpeeriaTakuuLeveysSuodattimen tyyppiKorkeusLetkun halkaisija.Hinta (ei alv)
AVACOMEGASIPM-G0.8 gal.90 cfm6.963 v. Rajoitettu7 2 / 5 "HEPA ja ULPA9 1 / 3 "1.187 "€777.45
BVACEXP-IPM-G0.125 gal.70 cfm5.51.5 v. Rajoitettu7.5 "HEPA6.5 "2.187 "€547.29
METROVAC -

Kädessä pidettävä tyhjiö

TyyliMalliIlmavirtaAmpeeriaBag TypeLetkun pituuseräPituusJänniteHinta (ei alv)
AMDV-1BA65 cfm4.5Paperi19 "Kannettava tyhjö15 "120€213.64
BMDV-3TCA100 CFM7.5Kangas6ft.tyhjiö17 "120 VAC€629.07
METRO -

Vac / puhallin

TyyliMalliPituusIlmavirtaAmpeeriaNettopainoLeveysBag TypeSuodattimen tyyppiKorkeusHinta (ei alv)
AVM1250016.5 "70 cfm4.56.25 lb4"PaperiPaperipussi5.5 "€219.14
BVNB-72B17 "100 CFM7.58.5 lb7"KangasVaatekassi7"€470.16
BISSELL COMMERCIAL -

ProVac-reppuimuri

TyyliMalliÄänitasoAmpeeriaSuodattimen tyyppiLeveysKorkeusLetkun pituusPituusNettopainoHinta (ei alv)
ABGCOMP9H60 dBA9HEPA, ULPA17 "21 15 / 16 "8ft.15 15 / 16 "16.4 lb€774.41
BBGC200084 dBA8Standardi11.5 "11.75 "5ft.19.5 "11 lb€177.28
MILWAUKEE -

Langaton repputyhjiö, 55 cfm tyhjiöilmavirta, 76 dB äänitaso

MallieräHinta (ei alv)
0885-20, 48-11-1880CN2THJ€878.86
SANITAIRE -

Kanisteri tyhjiö 68 cfm HEPA 68 1 gallona

MallieräHinta (ei alv)
SC3700AAH2YHR€403.92
ATRIX INTERNATIONAL -

Pölynimuri, suuri kapasiteetti, 230 V, 450 W

MallieräHinta (ei alv)
ATIHCTV5FCE2ECA€719.10
BOSCH -

Langaton, kädessä pidettävä tyhjiö, 21 Cfm tyhjiöilmavirta, vakiotyhjiösuodatus

MallieräHinta (ei alv)
GAS18V-02NCH6PLK€218.45
PROTEAM -

ProVac-reppuimuri 9.6 lb.

MallieräHinta (ei alv)
107363AG3FRR€925.26
METRO -

Tyhjiö 1.17 hv 85 cfm 120vac

MallieräHinta (ei alv)
MDV-2TCAAA8CMB€581.33
ATRIX INTERNATIONAL -

Kannettava tyhjiö 7 gallonaa 97 CFM 120v

MallieräHinta (ei alv)
HCVAC7H-ESDAB9WDV€1,062.69
MILWAUKEE -

Johdoton tyhjiö 9A 33 cfm 12V 20.2 oz.

MallieräHinta (ei alv)
0850-20AH3KTH€144.28
LISLE -

kranaatti

MallieräHinta (ei alv)
LS/72090CD8HEN€4.22
Katso yksityiskohdat
PROTEAM -

Lantioimuri 106 cfm 120V 6 qt. 10.5 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
107325AH7ZGF-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?