METRO VNB-72B Tyhjiö / puhallin 1.7 Hv 100 Cfm 120vac | AC3HYJ 2TUX6

METRO VNB-72B Tyhjiö/puhallin 1.7 Hp 100 Cfm 120vac

Varastossa
Tuote: AC3HYJ Malli: VNB-72BRistiviite: 2TUX6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€470.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tyhjiö / puhallin
Ilmavirta100 CFM
Ampeeria7.5
Bag TypeKangas
Suodattimen tyyppiVaatekassi
Korkeus7"
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus3ft.
Hz60
Pituus17 "
Nettopaino8.5 lb
Huipussaan HP1.7
Virtajohdon pituus12ft.
Staattinen paine80 "
SäiliömateriaaliTeräs
Jännite120 VAC
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.05
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusIlmavirtaAmpeeriaNettopainoLeveysBag TypeSuodattimen tyyppiKorkeusHinta
METRO VM12500 Tyhjiö / puhallin 0.75 hv 70 CFM 120vac | AC3HYK 2TUX7 VM1250016.5 "70 cfm4.56.25 lb4"PaperiPaperipussi5.5 "€211.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO VNB-72B Tyhjiö/puhallin 1.7 Hp 100 Cfm 120vac
€470.16 / yksikkö