ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G -kannettava tuholaimuri 0.8 gallonaa 90 cfm 120v | AD9BBM 4NZP8

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G kannettava tuholaisimuri 0.8 gallona 90cfm 120v

Varastossa
Tuote: AD9BBM Malli: VACOMEGASIPM-GRistiviite: 4NZP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€777.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tuholaisten tyhjiö
Ilmavirta90 cfm
Ampeeria6.96
Suodattimen tyyppiHEPA ja ULPA
Korkeus9 1 / 3 "
Letkun halkaisija.1.187 "
Letkun pituus6ft.
Hz60
Pituus19.25 "
Nettopaino12.5 lb
Virtajohdon pituus25ft.
Staattinen paine60 "
Säiliömateriaalipolyeteeni
Säiliön koko0.8 gal.
Jännite120V
Takuu3 v. Rajoitettu
Leveys7 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.345
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoIlmavirtaAmpeeriaTakuuLeveysSuodattimen tyyppiKorkeusLetkun halkaisija.Hinta
ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G -kannettava tuholaimuri 0.125 gal 70 cfm 120v | AD9BBL 4NZP7 VACEXP-IPM-G0.125 gal.70 cfm5.51.5 v. Rajoitettu7.5 "HEPA6.5 "2.187 "€547.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G kannettava tuholaisimuri 0.8 gallona 90cfm 120v
€777.45 / yksikkö