SANITAIRE SC3700A Kanisteri-imurit 68 cfm HEPA 68 1 gallona | AH2YHR 30RR52

SANITAIRE SC3700A kanisteriimurit 68 cfm HEPA 68 1 gallona

Varastossa
Tuote: AH2YHR Malli: SC3700ARistiviite: 30RR52

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanisteri tyhjiö
Ilmavirta68 cfm
Ampeeria9
Bag TypePaperi
Kuivakapasiteetti1 gal.
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus15 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus8ft.
Hz60
Pituus18 "
Nettopaino14.4 lb
Moottorivaiheiden määrä1
Virtajohdon pituus32ft.
Äänitaso68 dBA
Säiliömateriaalipolyeteeni
Jännite120
Takuu2 v.
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.674
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)39.37
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SANITAIRE SC3700A kanisteriimurit 68 cfm HEPA 68 1 gallona
€403.92 / yksikkö