SHARPE VALVES CF8M ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiili, laippa


Suodattaa
Rungon materiaali: CF8M ruostumaton teräs , Konepellin tyyli: pultattu , Luokka: Luokan 150 , Liitäntätyyppi: Laippa , Kahvan materiaali: Valurauta , Kahvan tyyppi: Käsipyörä , Max. Nesteen lämpötila: 450-astetta F , Max. Höyryn paine: 150 psi , Max. Vedenpaine: 275 psi , Varren materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Venttiilin varren tyyppi: Nouseva , Kiilan materiaali: CF8M ruostumaton teräs
TyyliMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta (ei alv)
A
SV35116010
5"1"9"€894.84
A
SV35116014
6.5 "1.5 "11 "€1,194.32
A
SV35116020
7"2"12.593€1,303.54
A
SV35116030
8"3"16-13 / 32 "€2,134.86
A
SV35116040
9"4"20 "€2,818.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?