PROTEAM 107325 Hip Vacuum 106 cfm 120V 6 kpl. 10.5 lb | AH7ZGF 38EW24

PROTEAM 107325 Lonkkaimuri 106 cfm 120V 6 kpl. 10.5 lb

Tuote: AH7ZGF Malli: 107325Ristiviite: 38EW24

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLonkan alipaine
Ilmavirta106 cfm
Ampeeria8.5
Bag TypePaperi
Kuivakapasiteetti1-1 / 2 gal.
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus12 "
Letkun halkaisija.1.5 "
Letkun pituus22 "
Hz60
Pituus13 "
Nettopaino10.5 lb
Moottorivaiheiden määrä1
Virtajohdon pituus50ft.
Äänitaso64 dBA
Staattinen paine97 "
Säiliömateriaalipolyeteeni
Jännite120
Takuu3 v. Osista, työstä ja moottorista, elämä muovatuista korin osista
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.6142
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)81.79
Laivan leveys (cm)34.8
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTEAM 107325 Lonkkaimuri 106 cfm 120V 6 kpl. 10.5 lb