Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO VM12500 Tyhjiö / puhallin 0.75 hv 70 CFM 120vac | AC3HYK 2TUX7

METRO VM12500 Tyhjiö/puhallin 0.75 Hp 70 Cfm 120vac

Varastossa
Tuote: AC3HYK Malli: VM12500Ristiviite: 2TUX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tyhjiö / puhallin
Ilmavirta70 cfm
Ampeeria4.5
Bag TypePaperi
Suodattimen tyyppiPaperipussi
Korkeus5.5 "
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus19 "
Hz60
Pituus16.5 "
Nettopaino6.25 lb
Huipussaan HP0.75
Virtajohdon pituus12ft.
Staattinen paine60 "
SäiliömateriaaliTeräs
Jännite120 VAC
Takuu1 v. Rajoitettu
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4705
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusIlmavirtaAmpeeriaNettopainoLeveysBag TypeSuodattimen tyyppiKorkeusHinta
METRO VNB-72B Tyhjiö / puhallin 1.7 Hv 100 Cfm 120vac | AC3HYJ 2TUX6 VNB-72B17 "100 CFM7.58.5 lb7"KangasVaatekassi7"€470.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO VM12500 Tyhjiö/puhallin 0.75 Hp 70 Cfm 120vac
€219.14 / yksikkö