Käynnistimet ja kontaktorit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Tarkoituksenmukainen 1-vaihekäynnistin, ei peruuta W/C396, erillinen Ctrl
Tuotenumero: BJ7PAE
Malli: B29SRC25AX3E005
€1,009.32 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Tarkkakäynnistin, 575 V, 30 A, käämi: 208-240 V, 50/60 Hz, 24-40 Fla
Tuotenumero: BJ7LMH
Malli: B27CNE30A040
€813.37 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Freedom Nema Enclosed Control, 208V/60 Hz, Nema 1
Tuotenumero: BJ3PCY
Malli: ECN1631TAF
€8,534.00 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Freedom Nema Motor Control Starter, Non-Reversing Reset Overload Relay Starter
Tuotenumero: BJ7HRC
Malli: AN16DN0BB
€708.04 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Täysjännitteinen ei-suuntaava IEC-elektroninen moottorikäynnistin, 24 VAC
Tuotenumero: BH8KPY
Malli: XTAE032C01T3E002
€724.92 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Täysjännitteinen ei-suuntaava IEC-elektroninen moottorikäynnistin, 415/480 VAC
Tuotenumero: BH8KEY
Malli: XTAE032C01C010
€744.01 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Iec-kontaktori, 40A, 3 EI tehonapaa, 1 NO/1 NC apukosketinta
Tuotenumero: CV6TBH
Malli: CWB40-11-30C03
€162.27 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
IEC Starter
EATON

IEC Starter

Tuotenumero: BH8PAF
Malli: XTAR007B21G001
€994.94 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
IEC Starter
EATON

IEC Starter

Tuotenumero: BH8CBH
Malli: XTAE009B01BDP40
€520.95 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
IEC Starter
EATON

IEC Starter

Tuotenumero: BH8TNL
Malli: XTAR025C21A001
€1,369.14 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
IEC Starter
EATON

IEC Starter

Tuotenumero: BH8MVQ
Malli: XTAE065DS1TD024
€1,185.72 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Magneettinen moottorin käynnistin, 1–5 A, 208 V AC, 1 1/2 hv, 3-vaihe
Tuotenumero: CJ2XBV
Malli: ECN05A2EAA-R63/B
€933.49 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...17441745

Käynnistimet ja kontaktorit

Käynnistimet ja kontaktorit ovat moottorin ohjauspiireissä käytettäviä sähkölaitteita. Käynnistimet vastaavat moottorin käynnistämisestä ja pysäyttämisestä, kun taas kontaktorit ohjaavat moottorin virransyöttöä. Käynnistimet ja kontaktorit ovat ratkaisevassa roolissa sähkömoottoreiden turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamisessa LVI-järjestelmissä, ajoneuvoissa, hisseissä ja liukuportaissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?