METROVAC MDV-3TCA -kämmenlaimuri 100 cfm mikroväriainevaahto | AG9CKN 16Z967

METROVAC MDV-3TCA Handheld Vacuum 100 cfm Micro Toner Foam

Varastossa
Tuote: AG9CKN Malli: MDV-3TCARistiviite: 16Z967

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€629.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyhjiö
Ilmavirta100 CFM
Ampeeria7.5
Bag TypeKangas
Kuivakapasiteetti1/4 gal.
Suodattimen tyyppiStandardi
Korkeus7"
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus6ft.
Pituus17 "
Nettopaino3 lb
Huipussaan HP1.7
Virtajohdon pituus12ft.
Äänitaso75 dBA
Jännite120 VAC
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2675
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)33.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaBag TypeLetkun pituuseräPituusJänniteHinta
METROVAC MDV-1BA -käsiimurit 65 cfm Vaahtovaahto 75 dB | AJ2KTP 9TF54 MDV-1BA65 cfm4.5Paperi19 "Kannettava tyhjö15 "120€213.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METROVAC MDV-3TCA Handheld Vacuum 100 cfm Micro Toner Foam
€629.07 / yksikkö