ATRIX INTERNATIONAL HCVAC7H-ESD kannettava tyhjiö 7 gallonaa 97 CFM 120v | AB9WDV 2FTK2

ATRIX INTERNATIONAL HCVAC7H-ESD kannettava tyhjiö 7 gallona 97 Cfm 120v

Varastossa
Tuote: AB9WDV Malli: HCVAC7H-ESDRistiviite: 2FTK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,014.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tyhjö
Ilmavirta99 cfm
Ampeeria5.4
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus31 "
Letkun pituus10ft.
Pituus14 "
Nettopaino16 lb
Virtajohdon pituus12ft.
Staattinen paine66 "
SäiliömateriaaliMuovi
Säiliön koko7 gal.
Jännite120V
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.71
Laivan korkeus (cm)78.49
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8508190000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL HCVAC7H-ESD kannettava tyhjiö 7 gallona 97 Cfm 120v
€1,014.81 / yksikkö