PROTEAM 107363 ProVac -reppuimuri 9.6 paunaa AG3FRR 33KE29

PROTEAM 107363 ProVac-reppupölynimuri 9.6 lb.

Varastossa
Tuote: AG3FRR Malli: 107363Ristiviite: 33KE29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€843.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProVac (TM) -reppuimuri
Ilmavirta159 cfm
Ampeeria9.5
Johdon pituus50ft.
Suodattimen tyyppiSuojapussi
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus54 "
Nettopaino9.6 lb
Moottorivaiheiden määrä1
Huipussaan HP9.5
Äänitaso65.8
Staattinen paine96 "
Säiliön koko6 kpl
Jännite1108
Takuu3 v. Osat / työ ja moottori, elinikä muovatuissa korin osissa
Watts1108

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.91
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi8508110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTEAM 107363 ProVac-reppupölynimuri 9.6 lb.
€843.23 / yksikkö