EBERBACH Vastavuoroiset ravistimet


Suodattaa
ohjaus: Digitaalinen , Suorittaa loppuun: Voimamaalattu , Pituus: 16.5 " , Nopeus: 60-280 osc / min , Aivohalvaus: 1.5 " , Leveys: 11 "
TyyliMalliJänniteHzKokoKorkeusHinta (ei alv)
A
E6013
115V50/6040 lbs.10 "€5,727.27
A
E6013.25
230V50/6040 lbs.10 "€4,677.27

Vastavuoroiset ravistimet

Eberbach-ravistelijat on suunniteltu säiliön sisällön sekoittamiseen. Nämä jauhemaalatut ravistimet kestävät jopa 50 lb:n kuormitusta ja niissä on GE-jaettu vaihemoottori, jonka värähtelynopeus on 60-260 osc/min. Tietyissä malleissa on DC-nopeuden säätö, digitaalinen kierroslukumittari ja ajastin haluttua toimintaa varten. Niissä on 1-1/2 tuuman vaakasuuntainen isku voimakkaaseen ravistukseen. Valitse laajasta vuorovaikutteisen ravistimen valikoimasta, saatavilla 115 ja 230 VAC jänniteluokissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?