ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G -kannettava tuholaimuri 0.125 gal 70 cfm 120v | AD9BBL 4NZP7

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G kannettava tuholaisimuri 0.125 gal 70cfm 120v

Varastossa
Tuote: AD9BBL Malli: VACEXP-IPM-GRistiviite: 4NZP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tuholaisten tyhjiö
Ilmavirta70 cfm
Ampeeria5.5
Suodattimen tyyppiHEPA
Korkeus6.5 "
Letkun halkaisija.2.187 "
Letkun pituus6ft.
Hz60
Pituus12.25 "
Nettopaino4 lb
Virtajohdon pituus25ft.
Staattinen paine50 "
Säiliömateriaalipolyeteeni
Säiliön koko0.125 gal.
Jännite120V
Takuu1.5 v. Rajoitettu
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoIlmavirtaAmpeeriaTakuuLeveysSuodattimen tyyppiKorkeusLetkun halkaisija.Hinta
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASIPM-G -kannettava tuholaimuri 0.8 gallonaa 90 cfm 120v | AD9BBM 4NZP8 VACOMEGASIPM-G0.8 gal.90 cfm6.963 v. Rajoitettu7 2 / 5 "HEPA ja ULPA9 1 / 3 "1.187 "€756.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-IPM-G kannettava tuholaisimuri 0.125 gal 70cfm 120v
€533.62 / yksikkö