Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METROVAC MDV-1BA -käsiimurit 65 cfm Vaahtovaahto 75 dB | AJ2KTP 9TF54

METROVAC MDV-1BA kädessä pidettävät pölynimurit 65 cfm vaahtovaahto 75 dB

Varastossa
Tuote: AJ2KTP Malli: MDV-1BARistiviite: 9TF54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tyhjö
Ilmavirta65 cfm
Ampeeria4.5
Bag TypePaperi
Kuivakapasiteetti1/4 gal.
Suodattimen tyyppiStandardi
Korkeus7"
Letkun pituus19 "
Pituus15 "
Nettopaino3 lb
Huipussaan HP0.75
Virtajohdon pituus12ft.
Äänitaso75 dBA
Jännite120
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.124
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaBag TypeLetkun pituuseräPituusJänniteHinta
METROVAC MDV-3TCA -kämmenlaimuri 100 cfm mikroväriainevaahto | AG9CKN 16Z967 MDV-3TCA100 CFM7.5Kangas6ft.tyhjiö17 "120 VAC€629.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METROVAC MDV-1BA kädessä pidettävät pölynimurit 65 cfm vaahtovaahto 75 dB
€213.64 / yksikkö