HONEYWELL Etu- ja yläaukko, 90 asteen avain DIN-tyyppinen kaksois sisäänkäynti turvakytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 1 mA - 10 A @ 600 V , Toimilaitteen pituus: 1.96 " , Rungon materiaali: Sinkki valettu , Putken koko: 1 / 2 "NPT , Liitäntätyyppi: 30 "x 48" , Yhteysmateriaali: Hopea , DC-kontaktien luokitus: 1 mA - 10 A @ 250 V , Syvyys: 1.68 " , Pään materiaali: Sinkki valettu , Korkeus: 4.79 " , IP-luokitus: 67 , NEMA-luokitus: 1, 4, 12, 13 , Toimintavoima: 8 lb , Käyttölämpötila Alue: -13 - 185 astetta F , Tyyli: Etu- ja yläaukko, 90 asteen avain , Leveys: 1.65 "
TyyliMalliYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A
GKBA3L7
1NO, 1NC, hidas toiminta, tauko ennen tekemistä, NEMA A600€398.41
A
GKBA1L7
1NO, 1NC, Snap Action, NEMA A600€585.57
A
GKBA14L7
2NO, 2NC, hidas toiminta, tauko ennen tekemistä, NEMA A300€499.17
A
GKBA10L7
4NC, hidas toiminta, NEMA A300€532.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?