METRO MDV-2TCA Tyhjiö 1.17 Hv 85 Cfm 120vac | AA8CMB 16Z966

METRO MDV-2TCA Vacuum 1.17 Hp 85 Cfm 120vac

Varastossa
Tuote: AA8CMB Malli: MDV-2TCARistiviite: 16Z966

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€581.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyhjiö
Ilmavirta85 cfm
Ampeeria6.5
Bag TypeKangas
Suodattimen tyyppiMikroväriaine
Korkeus7"
Letkun halkaisija.1.25 "
Letkun pituus6ft.
Pituus15 "
Nettopaino3 lb
Huipussaan HP1.17
Virtajohdon pituus12ft.
Jännite120 VAC
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5925
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8508600000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO MDV-2TCA Vacuum 1.17 Hp 85 Cfm 120vac
€581.33 / yksikkö