ATRIX INTERNATIONAL ATIHCTV5F -pölynimuri, suuri kapasiteetti, 230 V, 450 W | CE2ECA

ATRIX INTERNATIONAL ATIHCTV5F pölynimuri, suuri kapasiteetti, 230V, 450W

Varastossa
Tuote: CE2ECA Malli: ATIHCTV5F

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€719.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tyhjö
CFM86 CFM
desibeliä73 db
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letku ulkopuolella Dia.1.25 "
teho230V
Watts450W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5475
Laivan korkeus (cm)57.79
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)32.39
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL ATIHCTV5F pölynimuri, suuri kapasiteetti, 230V, 450W
€719.10 / yksikkö