Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 0850-20 johdoton tyhjiö 9A 33 cfm 12V 20.2 oz. | AH3KTH 32NN01

MILWAUKEE 0850-20 johdoton tyhjiö 9A 33 cfm 12V 20.2 oz.

Varastossa
Tuote: AH3KTH Malli: 0850-20Ristiviite: 32NN01

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton tyhjiö
Ilmavirta33 cfm
Akun kapasiteetti9.0 Ah
Sisältää paristonEi
Johdollinen / langatonLangaton
Suodattimen tyyppiPolyeteenitereftalaatti
Moottorivaiheiden määrä1
ÄänitasoAlle 86
Staattinen paine13-1 / 2 "
Säiliön koko0.63 kpl
Työkalun pituus18.5 "
Työkalun paino2.3 lb
Jännite12.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana toimitettava akku / paljas työkalu: paljas työkalu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 0850-20 johdoton tyhjiö 9A 33 cfm 12V 20.2 oz.
€144.28 / yksikkö