Sähköruuvimeisselit

Suodattaa

ASG JERGENS -

Suorat sähkökäyttöiset ruuvimeisselit

TyyliMalliAmpeeriaMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta (ei alv)
ATL-65002.518 tuumaa - lb7008"0.75 lb€970.70
BSS-65002.512 tuumaa - lb9009"1.46 lb€1,235.47
CTL-65002.518 tuumaa - lb7008"0.75 lb€897.16
DCL-6500-PS2.514 tuumaa - lb9009.5 "1.46 lb€1,218.22
ECL-40002.55 tuumaa-lb10007.5 "0.88 lb€985.29
FBL-50002.511 tuumaa - lb9008"0.79 lb€1,675.59
GBL-7000HT2.531 tuumaa - lb7009 13 / 32 "1.4 lb€2,204.71
HCL-65002.514 tuumaa - lb9009.5 "1.46 lb€1,218.22
ICL-70003.522 tuumaa - lb75010 "1.7 lb€1,316.56
DEWALT -

Versa-kytkinruuvimeisseli 6.5 A

TyyliMallikytkinMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusHinta (ei alv)
ADW269Säädettävä momentti344 in. Lbs.0-100011.9 "€418.90
ADW267Standardi132 in. Lbs.0-200011.9 "€347.18
BDW268Vääntömomentti132 in. Lbs.0-250011.5 "€356.19
DEWALT -

Kipsilevyruuvimeisseli 120 V

TyyliMalliVahvistimet @ 120VkytkinMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusHinta (ei alv)
ADW2556.0Positiivinen asema60 in. Lbs.0-530012.4 "€150.19
BDW2726.3Standardi81 in. Lbs.0-400011.5 "€253.51
MAKITA -

Sähköruuvimeisselit

TyyliMalliTyökalun paino
AFS25003.4 lb
Tarjouspyyntö
BFS27014 lb
Tarjouspyyntö
INGERSOLL-RAND -

Tuotanto Ruuvitaltat

TyyliMalliMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusHinta (ei alv)
AES50T0.5--9.0 tuumaa-paunaa.500-6508 28 / 32 "€1,033.84
BES60P4.0--17.0 tuumaa-paunaa.100010 "€1,052.66
CES70P10.0--26.0 tuumaa-paunaa.70010 "€1,159.62
DEWALT -

Kannen / kipsilevyn ruuvimeisseli Rpm 2500 6.5a

MallieräHinta (ei alv)
DW257AD8NZK€181.95
DEWALT -

Kipsilevy / kehystysruuvimeisseli Rpm 2500

MallieräHinta (ei alv)
DW276AD8NZP€232.27
DEWALT -

Kytkinruuvimeisselin positiivinen kierrosluku 2500 6.5

MallieräHinta (ei alv)
DW281AD8NZQ€256.06
MILWAUKEE -

Kipsilevyruuvimeisseli Rpm 4000 6.5a 120 V

MallieräHinta (ei alv)
6742-20AE9MTX€163.25
MAKITA -

Kipsilevyruuvimeisseli 0-6000 kierrosta / min

MallieräHinta (ei alv)
FS6200AA6LDM-
Tarjouspyyntö

Sähköruuvimeisselit

Sähköruuvimeisselit ovat sähkötyökaluja, joita käytetään ruuvien ja muiden kiinnikkeiden ja reikien poraamiseen (ruuvaamiseen) ja poistamiseen (irrottamiseen) ja poraamiseen teräs-, kannen-, pohja- ja kipsilevyasennuksiin. Nämä sähköiset ruuvimeisselit tuottavat enintään 132 in-lb vääntömomentin, niissä on kuula- ja rullalaakerit, jotka toimivat moitteettomasti, ja niitä on saatavana useissa eri kytkinmalleissa.Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman johdollisia ja akkuruuvimeisselejä eri merkeiltä, ​​kuten Dewalt, Makita, Milwaukee, Ingersoll-Rand ja Fein. Näitä ruuvimeisseleitä on saatavana pistoolikahvalla ja suorilla kahvoilla eri kuusiokokoina. Dewalt-ruuvimeisseliä käytetään itseporautuviin kiinnikkeisiin, joiden ruuvin enimmäiskoko on #8 kipsilevyyn, ja Ingersoll-Rand-ruuvimeisselit ovat ihanteellisia kevyisiin ruuvikiinnityssovelluksiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?