Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW257 Kannen / kipsilevyn ruuvimeisseli Rpm 2500 6.5a | AD8NZK 4LF80

DEWALT DW257 Kansi/kipsilevy ruuvimeisseli Rpm 2500 6.5a

Varastossa
Tuote: AD8NZK Malli: DW257Ristiviite: 4LF80

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen / kipsilevyn ruuvimeisseli
Vahvistimet @ 120V6.5
LaakeritPallo ja rulla
kytkinStandardi
Johto10 jalkaa 2 kapellimestari
Max. vääntömomentti132 in. Lbs.
Ei kuormitusta RPM0-2500
Varren koko1/4 kuusiokolo
VakionopeussovellusVSR
Työkalun pituus12.375 "
Työkalun paino3.8 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8467290040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW257 Kansi/kipsilevy ruuvimeisseli Rpm 2500 6.5a
€181.95 / yksikkö