Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 6742-20 Kipsilevyruuvimeisseli Rpm 4000 6.5a 120 V | AE9MTX 6KX33

MILWAUKEE 6742-20 Kipsilevyruuvitaltta Rpm 4000 6.5a 120 V

Varastossa
Tuote: AE9MTX Malli: 6742-20Ristiviite: 6KX33
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
€163.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyruuvimeisseli
Ampeeria6.5
Vahvistimet @ 120V6.5
LaakeritPallo ja rulla
kytkinPositiivinen
Johto10 jalkaa 2 kapellimestari
Ei kuormitusta RPM0-4000
Varren koko1/4 kuusiokolo
VakionopeussovellusVSR
Työkalun pituus12.7 "
Työkalun paino3.5 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi8467290040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6742-20 Kipsilevyruuvitaltta Rpm 4000 6.5a 120 V
€163.25 / yksikkö