MAKITA FS2500 Tek -ruuvimeisseli 6 A 0-2500 rpm | AA6LDJ 14F090

MAKITA FS2500 Tek Gun ruuvimeisseli 6 A 0-2500 rpm

Tuote: AA6LDJ Malli: FS2500Ristiviite: 14F090

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköruuvitaltta
Vahvistimet @ 120V6
Laakeritpallo
kytkinSäädettävä
Johto8"
Ei kuormitusta RPM0-2500
Varren koko1 / 4 "
VakionopeussovellusMuuttuja
Työkalun pituus11.125 "
Työkalun paino3.4 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)20.7
Laivan pituus (cm)28
Laivan leveys (cm)7
HS-koodi8467290040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalun painoHinta
MAKITA FS2701 Tek -ruuvimeisseli 6 A 0-2500 rpm | AA6LDK 14F091 FS27014 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA FS2500 Tek Gun ruuvimeisseli 6 A 0-2500 rpm