Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND ES50T Sähköinen ruuvimeisseli | AD3CPT 3Y475

INGERSOLL-RAND ES50T sähköinen ruuvimeisseli

Varastossa
Tuote: AD3CPT Malli: ES50TRistiviite: 3Y475

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,033.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuotantoruuvimeisseli
LaakeritPallo ja rulla
kytkinSäädettävä momentti
Max. vääntömomentti0.5--9.0 tuumaa-paunaa.
Ei kuormitusta RPM500-650
Varren koko1/4 kuusiokolo
VakionopeussovellusVSR
Työkalun pituus8 28 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvittava ohjausmoduuli (3Y470)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusHinta
INGERSOLL-RAND ES70P -ruuvimeisseli 10.0-26.0 In-Lb | AD3CPQ 3Y473 ES70P10.0--26.0 tuumaa-paunaa.70010 "€1,159.62
INGERSOLL-RAND ES60P -ruuvimeisseli 4.4-17.0 tuumaa | AD3CPR 3Y474 ES60P4.0--17.0 tuumaa-paunaa.100010 "€1,052.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND ES50T sähköinen ruuvimeisseli
€1,033.84 / yksikkö