ASG JERGENS Suorat sähkökäyttöiset ruuvimeisselit


Suodattaa
Istukan koko: 1 / 4 " , Kahvan tyyppi: Suoraan , Nopeussäätö: Muuttuja , Jännite: 20/30 VDC
TyyliMalliAmpeeriaMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta (ei alv)
A
BL-5000
2.511 tuumaa - lb9008"0.79 lb€1,620.54
B
CL-4000
2.55 tuumaa-lb10007.5 "0.88 lb€952.93
C
TL-6500
2.518 tuumaa - lb7008"0.75 lb€938.81
D
BL-7000HT
2.531 tuumaa - lb7009 13 / 32 "1.4 lb€2,132.26
E
TL-6500
2.518 tuumaa - lb7008"0.75 lb€867.69
F
CL-6500
2.514 tuumaa - lb9009.5 "1.46 lb€1,178.21
G
SS-6500
2.512 tuumaa - lb9009"1.46 lb€1,235.47
H
CL-6500-PS
2.514 tuumaa - lb9009.5 "1.46 lb€1,178.21
I
CL-7000
3.522 tuumaa - lb75010 "1.7 lb€1,273.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?