Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INGERSOLL-RAND ES70P -ruuvimeisseli 10.0-26.0 In-Lb | AD3CPQ 3Y473

INGERSOLL-RAND ES70P tuotantoruuvimeisseli 10.0-26.0 In-Lb

Varastossa
Tuote: AD3CPQ Malli: ES70PRistiviite: 3Y473

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,159.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuotantoruuvimeisseli
Vahvistimet @ 120V1.8
LaakeritPallo ja rulla
kytkinSäädettävä momentti
Max. vääntömomentti10.0--26.0 tuumaa-paunaa.
Ei kuormitusta RPM700
Varren koko1/4 kuusiokolo
VakionopeussovellusVSR
Työkalun pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8467290040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvittava ohjausmoduuli (ei mitään)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusHinta
INGERSOLL-RAND ES60P -ruuvimeisseli 4.4-17.0 tuumaa | AD3CPR 3Y474 ES60P4.0--17.0 tuumaa-paunaa.100010 "€1,052.66
INGERSOLL-RAND ES50T Sähköinen ruuvimeisseli | AD3CPT 3Y475 ES50T0.5--9.0 tuumaa-paunaa.500-6508 28 / 32 "€1,033.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND ES70P tuotantoruuvimeisseli 10.0-26.0 In-Lb
€1,159.62 / yksikkö