Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW281 -kytkinruuvimeisseli, kierrosluku 2500 6.5 | AD8NZQ 4LF91

DEWALT DW281 positiivinen kytkinruuvimeisseli Rpm 2500 6.5

Varastossa
Tuote: AD8NZQ Malli: DW281Ristiviite: 4LF91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPositiivinen kytkinruuvimeisseli
Vahvistimet @ 120V6.5
LaakeritPallo ja rulla
kytkinPositiivinen asema
Johto8 jalkaa 2 kapellimestari
Max. vääntömomentti132 in. Lbs.
Ei kuormitusta RPM0-2500
Varren koko1/4 kuusiokolo
VakionopeussovellusVSR
Työkalun pituus12.8 "
Työkalun paino3.3 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8467290040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW281 positiivinen kytkinruuvimeisseli Rpm 2500 6.5
€256.06 / yksikkö