Kuorma-autot

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

30 tuuman taitettava nenäsarja, kokolattiamatto
Tuotenumero: CE8TFJ
Malli: E3FC / E3RC
€185.95 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Piippukoukkukokoonpano, 5 tuuman koukku
Tuotenumero: CJ4VTA
Malli: 301752
€64.81 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Suojanauhan välikappale
Tuotenumero: CJ4WYA
Malli: 309150
€3.63 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kahvan pulttisarja
B & P MANUFACTURING

Kahvan pulttisarja

Tuotenumero: CE8QNR
Malli: 2002-304
€1.68 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Lukituspylväs, kaasusylinterinen käsitrukki
Tuotenumero: CD8DHN
Malli: 35384
€293.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Moottoroitu käsiauto, vakiokello, 800 paunaa. Kuorman korkki.
Tuotenumero: AJ8GEM
Malli: F89484
€7,076.05 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Tavallinen rumpukuorma-auto, kumi, kapasiteetti 1000 paunaa
Tuotenumero: AG7HEM
Malli: 240005
€547.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Steel Hand Truck Folding Nose Extension, Field Install
Tuotenumero: AG7HPB
Malli: 210249
€164.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Teräksen kallistus- ja taitettava haarukkatrukki, Moldon-kumi, kapasiteetti 1000 paunaa
Tuotenumero: AG7HQB
Malli: 210479
€509.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kallista taaksepäin käsipyörän kumipyörä
Tuotenumero: AC8ABA
Malli: T-400-10-4R
€315.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kaksipyöräinen rumputrukki, kapasiteetti 1000 lbs
Tuotenumero: AG7HEL
Malli: 240003
€602.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Wiring Harness For Upper Limit Switch, 48 Inch Models
Tuotenumero: CJ4VZF
Malli: 534401
€29.21 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...112113

Kuorma-autot

Jos etsit käsiautoja varastosi ja materiaaliesi kuljettamiseen, löydät useita osoitteesta Raptor Supplies. Teräksestä valmistettuja yleiskäyttöisiä trukkeja, joissa on teräsnapa ja teräskuulalaakereita, on saatavana erikokoisina, jotta ne kuljettavat 136-295 kg kuormaa. Avoauto voidaan muuntaa kahdesta pyörästä nelipyöriseksi koriksi 2 kg: n kuorman kuljettamiseksi. Syvä nenälevyinen trukki on saatavana myös 4 kg: n painavamman kuorman kuljettamiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?