Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW272 Kipsilevyruuvimeisseli Rpm 4000 6.3a 120 V | AD9AXT 4NZ46

DEWALT DW272 Kipsilevyruuvimeisseli Rpm 4000 6.3a 120 V

Varastossa
Tuote: AD9AXT Malli: DW272Ristiviite: 4NZ46

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyruuvimeisseli
Ampeeria6.3
Vahvistimet @ 120V6.3
LaakeritPallo ja rulla
kytkinStandardi
Johto8 jalkaa 2 kapellimestari
Max. vääntömomentti81 in. Lbs.
Ei kuormitusta RPM0-4000
Varren koko1/4 kuusiokolo
VakionopeussovellusVSR
Työkalun pituus11.5 "
Työkalun paino3.1 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8467290040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VkytkinMax. vääntömomenttiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusHinta
DEWALT DW255 Kipsilevyruuvimeisseli Rpm 5300 6 A 120 V | AE8XJR 6GD99 DW2556.0Positiivinen asema60 in. Lbs.0-530012.4 "€150.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW272 Kipsilevyruuvimeisseli Rpm 4000 6.3a 120 V
€253.51 / yksikkö